| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1430918 Herst.-Nr.: 1062256 EAN/GTIN: 6411501512369 |
| |
|
| | |
| Automatik-Schlauchtrommel/-wagen Waterwheel XL (1062256) • All-Inclusive-Set • Freie Platzierung & 360° Rotation für extragroßen Bewässerungsbereich • Großer, klappbarer, ergonomischer Aufrollergriff machen das Aufrollen des Schlauchs schnell und bequem • Horizontales Design zum einfachen Bewässern überall im Garten • Integrierter Oszillator, für eine gleichmäßige Schlauchverteilung • Mit Räder für einfachen Standortwechsel • SoftGrip™-Griff • Schlauch: 13 mm 1/2”, UV-beständig • Für Gartengröße XL - mehr als 500 m² Weitere Informationen: | | Schlauchlänge: | 20 m | Herstellerartikelnummer: | 1062256 | Herstellername: | Fiskars Germany GmbH | Marke: | FISKARS® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewässerungssystem, Gartenschlauch, Gartenschlauch-Garnitur, Schlauchtrommel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 101,31* | € 125,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,71* | € 126,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,11* | € 136,76* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,31* | € 147,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,02* | € 157,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|