Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1431121 Herst.-Nr.: 48004787 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Säbelsägeblatt THE TORCH™ 230/14 für Metall • Bimetall, 8 % Kobalt • Zähne ICE-gehärtet • Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm • Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 3 bis 7 mm Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 230 mm | Zahnteilung: | 1,8 mm | Inhalt: | 5 Stück | Marke: | Milwaukee® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Sägeblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,86* | € 43,91* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,84* | € 43,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,74* | € 50,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,61* | € 56,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,568* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|