| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1431454 Herst.-Nr.: 83470599 EAN/GTIN: 4013307709114 |
| |
|
| | |
| Lackier-Ringpinsel UniStar • Kunstborsten-Mischung, für feines Oberflächenfinish • Für alle lösemittelhaltigen und wasserbasierten Lacke geeignet, ideal geeignet für hochwertige Lackierarbeiten • FSC®-zertifizierter Hartholzstiel • Zwinge aus rostfreiem Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | 4 | Borstenlänge: | 70 mm | Herstellerartikelnummer: | 83470599 | Herstellername: | Ciret GmbH Geschäftsbereich Color Expert | Marke: | COLOR EXPERT® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,92* | € 2,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,40* | € 3,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,84* | € 3,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,44* | € 3,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|