Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOR EXPERT® Lackier-Plattpinsel 20mm gebogen GripZone FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLOR EXPERT® Lackier-Plattpinsel 20mm gebogen GripZone FSC
COLOR EXPERT® Lackier-Plattpinsel 20mm gebogen GripZone FSC
COLOR EXPERT® Lackier-Plattpinsel 20mm gebogen GripZone FSC
Artikel-Nr.:
     4012-1431492
Hersteller:
     Color Expert
Herst.-Nr.:
     82802199
EAN/GTIN:
     4013307719779
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel
Lackier-Plattpinsel UniStar

• Kunstborsten-Mischung, für feines Oberflächenfinish
• Für alle Untergründe und Lacke geeignet, perfekt für hochwertige Lackierarbeiten
• FSC®-zertifizierter Hartholzstiel , mit "GripZone"
• Zwinge aus rostfreiem Stahl

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Dicke:
20 mm
Borstenlänge:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
82802199
Herstellername:
Ciret GmbH Geschäftsbereich Color Expert
Marke:
COLOR EXPERT®
Weitere Suchbegriffe: Fugenpinsel, Plattpinsel, plattpinsel 20mm, lackierpinsel, Kunstborsten-Pinsel, Lackier-Pinsel, Pinsel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,83*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,27*
€ 3,58*
2 Tage
25
€ 8,50*
ab € 2,29*
€ 3,61*
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 3,62*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.