Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOR EXPERT® Lackier-Kapselpinsel 18 mm spitz 3K Stiel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COLOR EXPERT® Lackier-Kapselpinsel 18 mm spitz 3K Stiel
COLOR EXPERT® Lackier-Kapselpinsel 18 mm spitz 3K Stiel
COLOR EXPERT® Lackier-Kapselpinsel 18 mm spitz 3K Stiel
Artikel-Nr.:
     4012-1431552
Hersteller:
     Color Expert
Herst.-Nr.:
     83491899
EAN/GTIN:
     4013307792239
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel
Lackier-Kapselpinsel UniStar

• Borsten-Mischung, für feines Oberflächenfinish
• Für präzise Lackierarbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
• 3-Komponenten-Stiel
• Zwinge aus rostfreiem Stahl

Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Herstellerartikelnummer:
83491899
Herstellername:
Ciret GmbH Geschäftsbereich Color Expert
Marke:
COLOR EXPERT®
Weitere Suchbegriffe: flachpinsel (handwerk), Kapselpinsel, Pinsel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,67*
€ 3,79*
Lager 4012
14 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 17,29002*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,85004*
€ 19,33002*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 19,74*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,60004*
€ 20,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29002*
€ 20,57512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,42002*
€ 19,53982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,82002*
€ 18,82582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,71002*
€ 17,50492
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.