Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

osborn® Topfbürste Xtreme Stahl 60x0,3mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
osborn® Topfbürste Xtreme Stahl 60x0,3mm gewellt
osborn® Topfbürste Xtreme Stahl 60x0,3mm gewellt
osborn® Topfbürste Xtreme Stahl 60x0,3mm gewellt
osborn® Topfbürste Xtreme Stahl 60x0,3mm gewellt
osborn® Topfbürste Xtreme Stahl 60x0,3mm gewellt
Artikel-Nr.:
     4012-1431565
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3902613161
EAN/GTIN:
     4013349871558
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Topfbürste Xtreme

• Verseilte Stahldrahtfilamente für höhere Standzeiten bei hoher Flexibilität, gewellt
• Vibrations- und geräuscharm
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Mattieren und Reinigen
• Erzeugt ein gleichmäßiges, satiniertes Oberflächenfinish

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
60 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Aufnahmeart:
Gewinde
Aufnahmegröße:
M14 x 2
max. Drehzahl:
12500 min-1
Marke:
osborn®
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
3902613161
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe 60mm, flächenbürste, Bürste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 11,70*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,75*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 8,29*
€ 11,80*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 13,46*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 10,13*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.