Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner® Linienlaser X1-Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Laserliner® Linienlaser X1-Laser
Artikel-Nr.:
     4012-1431661
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     031.500A
EAN/GTIN:
     4021563709663
Suchbegriffe:
Linienlaser
laserliner linienlaser
linienlaser
Linienlaser X1-Laser

• Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen
• Horizontale 360°-Laserlinie
• Einzeln schaltbare Laserlinien
• Automatische Ausrichtung
• Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen
• Zweiter Akku für lange Betriebszeit
• Einfache horizontale und vertikale Befestigung an Trockenbauprofilen
• Mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde

Lieferung: Mit 2 Li-Ion Akkupacks 3,7 V/5,2 Ah, Netzteil/Ladegerät 5 V/DC/2A, USB-C-Kabel, magnetischer Klemm- und Wandhalterung und Tragekoffer.

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
40 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
60 m
Anzahl Laserlinien (vertikal):
1
Anzahl Laserlinien (horizontal):
1
Laser-Farbe:
grün
Laser-Wellenlänge:
515 nm
Selbstnivellierbereich (±):
3 °
Marke:
Laserliner®
Herstellername:
UMAREX GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
031.500A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 235,96*
€ 265,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 233,53*
€ 266,60*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 241,99*
€ 268,83*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 244,01*
€ 272,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 245,04*
€ 286,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.