Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG® LEWIS-Schlangenbohrer 11mm GL 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG® LEWIS-Schlangenbohrer 11mm GL 320mm
FAMAG® LEWIS-Schlangenbohrer 11mm GL 320mm
FAMAG® LEWIS-Schlangenbohrer 11mm GL 320mm
Artikel-Nr.:
     4012-1431705
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410.311
EAN/GTIN:
     4026271003508
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

• Werkzeugstahl
• Gefräst mit runder Spiralnut
• Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz

Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Spirallänge:
255 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Aufnahmeart:
Schaft 6-kant
Aufnahmegröße:
9,8 mm
Marke:
FAMAG®
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 17,62*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 18,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,85*
€ 21,01*
13 Tage
4
€ 6,99*
ab € 14,96*
€ 21,09*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 17,01*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.