Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRUMPHOLZ® Holst. Schaufel Gr.2 m St3/4 geh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRUMPHOLZ® Holst. Schaufel Gr.2 m St3/4 geh
KRUMPHOLZ® Holst. Schaufel Gr.2 m St3/4 geh
KRUMPHOLZ® Holst. Schaufel Gr.2 m St3/4 geh
Artikel-Nr.:
     4012-1431831
Hersteller:
     Krumpholz-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     5107
EAN/GTIN:
     4035208051079
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
Holsteiner Schaufel

• Aus Stahl
• Mit Eschenstiel
• Dülle 3/4 gehoben

Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattbreite:
240 mm
Blattlänge:
260 mm
Stiellänge:
1300 mm
Herstellerartikelnummer:
5107
Herstellername:
Krumpholz-Werkzeuge e.K.
Marke:
KRUMPHOLZ®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 16,90*
€ 23,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,98*
€ 25,25*
Lager 4012
35
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 30,59*
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 32,92*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 36,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.