Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA® Simshobel HW7-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULMIA® Simshobel HW7-30
ULMIA® Simshobel HW7-30
ULMIA® Simshobel HW7-30
Artikel-Nr.:
     4012-1431971
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     HW7-30
EAN/GTIN:
     4044637101484
Suchbegriffe:
Simshobel
simshobel ulmia
simshobel
Simshobel

• Nach DIN 7306
• Hobeleisen nach DIN 7372
• Hobelkörper aus Weißbuche
• Zum Aushobeln von Fälzen an Türen und Fenstern, Profilecken und -kanten

Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Eisenbreite:
30 mm
Schnittwinkel:
49 °
Hobelkörperbreite:
30 mm
Keilwinkel Hobeleisen:
25 °
Marke:
ULMIA®
Weitere Suchbegriffe: Handhobel, Hobel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 64,38*
€ 80,67*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 64,56*
€ 80,70*
€ 4,90*
ab € 62,62*
€ 80,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 84,63*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,07*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.