Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA® Sägeblatt 233 ohne Angel Länge 700mm ZW 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULMIA® Sägeblatt 233 ohne Angel Länge 700mm ZW 6mm
ULMIA® Sägeblatt 233 ohne Angel Länge 700mm ZW 6mm
ULMIA® Sägeblatt 233 ohne Angel Länge 700mm ZW 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-1431982
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     233-700
EAN/GTIN:
     4044637102146
Suchbegriffe:
Ersatzsägeblatt
für
Sägeblatt
Schittersäge
Schittersägeblatt Nr. 233

• Sägeblatt ohne Angeln
• Große auf Zug und Stoß stehende Sägezähne für grobe Schnitte
• Zum Ablängen von Brettern, Kanthölzern, Rundhölzern und Brennholz

Weitere Informationen:
Blattlänge:
700 mm
Blattbreite:
38 mm
Zahnweite:
6 mm
Marke:
ULMIA®
Weitere Suchbegriffe: Schittersägeblatt, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 10,51*
€ 15,08*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 15,38*
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 15,42*
16 Tage
7
€ 6,99*
ab € 11,78*
€ 16,83*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 13,50*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.