Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA® Gehrungsschneidlade 318 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULMIA® Gehrungsschneidlade 318 250mm
ULMIA® Gehrungsschneidlade 318 250mm
ULMIA® Gehrungsschneidlade 318 250mm
Artikel-Nr.:
     4012-1431985
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     318
EAN/GTIN:
     4044637102450
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Gehrungsschneidlade

• 2 Gehrungsschnitte 45°
• 1 Winkelschnitt 90°
• Rotbuchenholz, naturlackiert

Weitere Informationen:
Innenlänge:
250 mm
Innenbreite:
66 mm
Innenhöhe:
47 mm
Marke:
ULMIA®
Weitere Suchbegriffe: Gehrlade
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,32*
€ 31,11*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,46*
€ 31,15*
€ 4,90*
ab € 21,52*
€ 31,33*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 25,29*
€ 35,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 37,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.