Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld® Doppelhacke 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld® Doppelhacke 400mm
floraworld® Doppelhacke 400mm
floraworld® Doppelhacke 400mm
Artikel-Nr.:
     4012-1432058
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     10665
EAN/GTIN:
     4047883001294
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
gartenhacke 3 zinken
doppelhacke
Doppelhacke

Diese Doppelhacke besteht aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl und ist universell einsetzbar. Sie eignet sich z ur Auflockerung des Bodens. Unkraut lässt sich so bequem herausziehen

• Mit 3 Zinken
• Stabile Ausführung
• Für die Bodenbearbeitung
• Aus Qualitätsstahl gefertigt
• Mit großer 28 mm Dülle


Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883001553
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kiefernstiel
Arbeitsbreite:
90 mm
Stiellänge:
1,4 m
Herstellerartikelnummer:
10665
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Marke:
floraworld®
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Unkrauthacke, Ziehhacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 35,99*
ab € 9,99*
€ 14,33*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 13,38*
€ 19,06*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 9,68*
€ 23,36*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 23,61*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 17,07*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.