Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z160 TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z160 TiN
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z160 TiN
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z160 TiN
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z160 TiN
STARK® Metallkreissägeblatt HSS 300x2,5x32 Z160 TiN
Artikel-Nr.:
     4012-1432184
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569838986
EAN/GTIN:
     4053569838986
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 300mm
kreissägeblatt
HSS-Metallkreissägeblatt, TiN-beschichtet

• HSS-DMo5
• Spanwinkel 18°
• Freiwinkel 12°
• TiN-Beschichtung reduziert Aufschweißungen an den Zahnflanken
• Zum Einsatz auf manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen

Zahnformen:
BW = Bogenzahn mit wechselseitiger Anfasung bis 4 mm Zahnteilung.
HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider für alle Zahnteilungen über 4 mm.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300 mm
Schnittbreite:
2,5 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm
Zähnezahl:
160
Zahnform:
HZ
Beschichtung:
TiN
Werkstoff:
HSS-DMo5
Stahl <850 N:
100
Marke:
STARK®
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Metallkreissägeblatt, Sägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 166,45*
€ 204,13*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 204,14*
5 Tage
5
€ 8,50*
ab € 214,37*
€ 263,17*
15 Tage
5
€ 6,99*
ab € 215,79*
€ 264,24*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.