Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK® Kreissägeblatt HM 305x2,4/2,0x25,4 Z80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARK® Kreissägeblatt HM 305x2,4/2,0x25,4 Z80
STARK® Kreissägeblatt HM 305x2,4/2,0x25,4 Z80
STARK® Kreissägeblatt HM 305x2,4/2,0x25,4 Z80
Artikel-Nr.:
     4012-1432203
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569839174
EAN/GTIN:
     4053569839174
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
HM-Kreissägeblatt

• Sonderzahnform, Trapez-Flachzahn (TF)
• Hartmetall
• Für den Trockenschnitt geeignet
• Für schnelles und gratarmes Sägen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
305 mm
Schnittbreite:
2,4/2 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Zähnezahl:
80
max. Drehzahl:
1300 min-1
Schnittgeschwindigkeit:
1200 m/min
Beschichtung:
Blank
Werkstoff:
HM
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
STARK®
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblatt, Sägeblatt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 173,01*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 142,47*
€ 173,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 175,57*
3 Tage
4
€ 6,99*
ab € 162,64*
€ 198,38*
€ 5,95*
ab € 177,81*
€ 216,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.