Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

osborn® Tellerbürste ATB® 106 mm Besatz 100 x 60 mm, T35 B22mm+Nut, SiC180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
osborn® Tellerbürste ATB® 106 mm Besatz 100 x 60 mm, T35 B22mm+Nut, SiC180
osborn® Tellerbürste ATB® 106 mm Besatz 100 x 60 mm, T35 B22mm+Nut, SiC180
osborn® Tellerbürste ATB® 106 mm Besatz 100 x 60 mm, T35 B22mm+Nut, SiC180
osborn® Tellerbürste ATB® 106 mm Besatz 100 x 60 mm, T35 B22mm+Nut, SiC180
Artikel-Nr.:
     4012-1432387
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     5521604914
EAN/GTIN:
     4060246048439
Suchbegriffe:
Tellerbürste
osborn tellerbürste
CNC-Tellerbürste

Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden
• Bohrung mit Doppelkeilnut zur direkten Aufnahme auf Kombifräsdornen und Messerkopfaufnahmen
• Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen
• Verwendung von Kühlschmierstoff, Wasser oder Öl wird empfohlen
• Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc.
• Für Stahl, Guss, Edelstahl und Aluminium

Weitere Informationen:
Körnung:
180
Bürsten-Ø:
106 mm
Besatzlänge:
35 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Marke:
osborn®
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
5521-604-914
Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, Hochleistungsfilamentbürste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,02*
€ 82,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,70*
€ 82,19*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 83,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,20*
€ 88,61*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 72,99*
€ 91,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.