Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Diamantbohrer 110 mm, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Diamantbohrer 110 mm, M14
FORTIS Diamantbohrer 110 mm, M14
Artikel-Nr.:
     4012-1432635
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726010117
EAN/GTIN:
     4063726010117
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamantbohrer

• Für sehr harte Fliesen
• Diamantbeschichtete Schneidfläche
• Einfaches und genaues Anbohren der Fliesen

Weitere Informationen:
Ø:
110 mm
Anwendung:
Ohne Kühlwachs.
Gesamtlänge:
145 mm
Aufnahmeart:
Gewinde
Aufnahmegröße:
M14 x 2
Herstellerartikelnummer:
4063726010117
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: diamant fliesenbohrer, Bohrer, Fliesenbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 4,79*
ab € 40,84*
€ 54,92*
Lager 4012
19
€ 6,90*
ab € 40,89*
€ 54,96*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 40,21*
€ 59,18*
17 Tage
19
€ 6,99*
ab € 50,36*
€ 65,36*
1 Tag
19
€ 8,50*
ab € 52,97*
€ 67,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.