Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Nivelliergerät NA520 Level 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Nivelliergerät NA520 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA520 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA520 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA520 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA520 Level 360°
Leica Nivelliergerät NA520 Level 360°
Artikel-Nr.:
     4012-1432902
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     840384
EAN/GTIN:
     7640110696002
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
leica optische nivelliere
optisches nivellier
Nivelliergerät NA 500-Serie

• Messungen für beliebige Nivellementaufgaben mit höchster Präzision
• Bietet höchste Präzision, ergonomische Handhabung und robuste Ausführung
• Mit dem Zieldiopter kann die Nivellierlatte schnell und einfach anvisiert werde
• Multiplikationsfaktor 100
• Objektivdurchmesser: 36 mm
• Einzigartiges Design
• IP56: wasser- und staubgeschützt

Weitere Informationen:
Typ:
NA520
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement:
2,5 mm
Vergrößerung:
20x
Genauigkeit:
<0,5 ''
Horizontalkreis:
360 °
Temperaturbereich:
–20 bis +50 °C
Herstellerartikelnummer:
840384
Herstellername:
Leica Geosystems Tools Trading AG
Marke:
Leica
Weitere Suchbegriffe: Nivelliergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 248,52*
€ 298,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 244,58*
€ 298,07*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 331,26*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,17*
€ 350,21*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 328,30*
€ 377,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.