| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1433222 Herst.-Nr.: 06395-01205 EAN/GTIN: 9002696379959 |
| |
|
| | |
| Aufsteckversenker HSS Nr. 0639-0120, mit CV-Holzspiralbohrer Holzspiralbohrer • CV • Zentrierspitze • Vorschneiderartig wirkende Schneiden • Rechtslaufend • Führungsfase • Schaft zylindrisch • Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet Aufsteckversenker • 5-schneidig • Rechtslauf • 90° Spitzenwinkel • Rationelles Bohren und Senken in Weichholz und Kunststoff in einem Arbeitsgang • Drehzahl 1500–3000 min-1 Lieferung: Inklusive Innen-6-kant-Montageschlüssel. Weitere Informationen: | | Senk-Ø: | 16 mm | Bohrer-Ø: | 5 mm | Aufnahmeart: | Schaft zylindrisch | Aufnahmegröße: | 5 mm | Marke: | FISCH® | Herstellername: | Johann Eberhard GmbH | Herstellerartikelnummer: | 06395-01205 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzbohrer satz, Aufsteckversenker, Holz-Bohrer, Holzbohrer, mit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,66* | € 13,16* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 9,26* | € 13,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,89* | € 14,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,35* | € 14,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,85* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|