Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gütek.gem. DIN 763-C5 galv.vz. 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gütek.gem. DIN 763-C5 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C5 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C5 galv.vz. 30 m
Gütek.gem. DIN 763-C5 galv.vz. 30 m
Artikel-Nr.:
     4012-143774
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300515
EAN/GTIN:
     4011645024333
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
T:
35 mm
AB:
20 mm
max. kg:
160
Bund:
12,9 kg
Bund::
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000300515
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
120
30
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,27*
30
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,34*
30
€ 4,80*
ab € 1,89*
€ 2,50*
30
€ 4,80*
ab € 1,90*
€ 2,50*
Lager 4012
120
30
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 2,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.