Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter braun 23mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzgleiter braun 23mm
Filzgleiter braun 23mm
Artikel-Nr.:
     4012-143815
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     100/20
EAN/GTIN:
     4330816007310
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm – angespritzter Filz.


Abbildung zeigt braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ø-Filz:
20 mm
Abmessung:
24 mm
Herstellerartikelnummer:
100/20
Herstellername:
Dransfeld GmbH & Co. KG
Markenname:
Dransfeld
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2736*
€ 0,3736*
6 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,288*
€ 0,388*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,53*
€ 33,53*
Lager 4012
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,68*
€ 33,68*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,63*
€ 34,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,3368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.