Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter braun 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzgleiter braun 27mm
Filzgleiter braun 27mm
Artikel-Nr.:
     4012-143816
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     100/24
EAN/GTIN:
     4330816007327
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm – angespritzter Filz.


Abbildung zeigt braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ø-Filz:
24 mm
Abmessung:
27 mm
Herstellerartikelnummer:
100/24
Herstellername:
Dransfeld GmbH & Co. KG
Markenname:
Dransfeld
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1300
100
€ 6,90*
ab € 0,3222*
€ 0,4422*
1 Tag
1300
100
€ 8,50*
ab € 0,3261*
€ 0,4461*
100
€ 4,90*
ab € 0,3192*
€ 0,4524*
1 Tag
1300
100
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
6 Tage
1300
100
€ 4,95*
ab € 0,3436*
€ 0,4636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4422*
€ 0,52622
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4322*
€ 0,51432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4022*
€ 0,47862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3222*
€ 0,38342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.