Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter weiss 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzgleiter weiss 20 mm
Filzgleiter weiss 20 mm
Artikel-Nr.:
     4012-143829
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     111/20
EAN/GTIN:
     4332163402657
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter

Leichte Qualität – eingeklebter Filz.
Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Durchmesser Kunststoff, nicht auf Filz.


Abbildung zeigt weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessung:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
111/20
Herstellername:
Dransfeld GmbH & Co. KG
Markenname:
Dransfeld
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiss 20mm, filzgleiter, filzgleiter weiß, 4332163402657, Gleiter, Stuhlgleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1323*
€ 0,1933*
5 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1729*
€ 0,2429*
Lager 4012
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 21,93*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 22,20*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,25*
€ 22,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1547* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.