Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEA® Hängerollen Nr. 3012, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEA® Hängerollen Nr. 3012, 75 mm
MEA® Hängerollen Nr. 3012, 75 mm
MEA® Hängerollen Nr. 3012, 75 mm
Artikel-Nr.:
     4012-143841
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     330128
EAN/GTIN:
     4001990130018
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetorrolle, mit Bügel

• Material Rolle: Grauguss
• Befestigungsart: zum Anschrauben
• Material Bügel: Stahl, mit Gleitstift
• Oberfläche Bügel: verzinkt

Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
75 mm
Rillenbreite/-tiefe:
10–11/7 mm
Bügel aus Flacheisen:
30/6 mm
kg:
80
Marke:
MEA®
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, schiebetorrollen mea, hängerolle, Baubeschläge, Kleineisenwaren, Rolle, Rollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 19,11*
€ 26,67*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,42*
€ 32,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 38,20*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.