Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Messer 160 mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter-Messer 160 mm Stanley
Cutter-Messer 160 mm Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-144007
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-10-151
EAN/GTIN:
     3253561101519
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Kunststoff-Klingenführung und abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe. Fixierung der Klinge durch Drucktaste. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Gesamtlänge:
160 mm
SB-verpackt:
nein
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-10-151
Ursprungsland:
Thailand
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,66*
Lager 4012
1407
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,80*
2 Tage
1407
20
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,91*
5 Tage
1285
1
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 3,08*
3 Tage
1433
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 1,97*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,365*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.