Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung ABS schwarz, 72x60x21 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeldurchführung ABS schwarz, 72x60x21 mm
Kabeldurchführung ABS schwarz, 72x60x21 mm
Artikel-Nr.:
     4012-144300
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     4011150431657
EAN/GTIN:
     4011150431657
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
Kabeldurchführung

• Aus ABS-Kunststoff
• Für Loch-Ø 60 mm
• Außen-Ø 72 mm
• Höhe 21 mm

Lieferung: SB-verpackt.










Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
HEIDEMANN®
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchlass, kabeldurchführung schwarz, kabeldurchführung, 4011150431657, Kabelauslass, Kabeldurchführungen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,80*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,33*
€ 34,68*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,36*
€ 34,82*
34 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,73*
€ 36,20*
pro Packung
€ 4,80*
ab € 28,72*
€ 39,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.