Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 40x40mm, 2 m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal 40x40mm, 2 m grau
Kabelkanal 40x40mm, 2 m grau
Artikel-Nr.:
     4012-144331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297797630
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm

• PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
• Temperaturbeständig bis +60 °C
• Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen

Weitere Informationen:
Ausführung:
40 x 40 mm
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: installationskanal, 4008297797630, Kabelkanäle, Kanal, Kanäle, Leitungsschutzkanal, Leitungsschutz-Kanal, Leitungsschutzkanäle, Minikanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
14
1
€ 35,99*
ab € 3,64*
€ 5,45*
1
€ 9,80*
ab € 3,76*
€ 5,63*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 12,11*
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,69*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.