Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenk.K27 verz. DIN5686 2,5mm Ro.30m(250x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenk.K27 verz. DIN5686 2,5mm Ro.30m(250x110)
Knotenk.K27 verz. DIN5686 2,5mm Ro.30m(250x110)
Knotenk.K27 verz. DIN5686 2,5mm Ro.30m(250x110)
Knotenk.K27 verz. DIN5686 2,5mm Ro.30m(250x110)
Artikel-Nr.:
     4012-144442
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000200200
EAN/GTIN:
     4011645005813
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
2,5 mm
t:
35 mm
b:
11 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. kg:
39
Rolle::
30 m
Fach:
1004
Herstellerartikelnummer:
1000200200
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,90*
€ 1,28*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,3702*
€ 28,5201*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,60*
€ 28,92*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 23,082*
€ 30,7422*
Lager 4012
7
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,5902*
€ 35,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,1402*
€ 38,24684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,7502*
€ 34,21274
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,9501*
€ 33,26062
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 27,4002*
€ 32,60624
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 26,5902*
€ 31,64234
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,88634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.