Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenk.K16 verz. DIN5686 1,6mm Ro.100m(250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knotenk.K16 verz. DIN5686 1,6mm Ro.100m(250x110)
Knotenk.K16 verz. DIN5686 1,6mm Ro.100m(250x110)
Knotenk.K16 verz. DIN5686 1,6mm Ro.100m(250x110)
Knotenk.K16 verz. DIN5686 1,6mm Ro.100m(250x110)
Artikel-Nr.:
     4012-144443
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000200075
EAN/GTIN:
     4011645005806
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette 100 m
knotenkette
Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
t:
23 mm
b:
7 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. kg:
16
Rolle::
100 m
Fach:
61
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1000200075
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: pösamo knotenkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
100
100
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,53*
100
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,54*
2 Tage
800
100
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,56*
100
€ 4,80*
ab € 0,437*
€ 0,577*
100
€ 4,80*
ab € 0,437*
€ 0,577*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.