Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hessenkrallen Nr.272 verz. 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hessenkrallen Nr.272 verz. 140mm
Hessenkrallen Nr.272 verz. 140mm
Artikel-Nr.:
     4012-144511
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     103150020
EAN/GTIN:
     4015471019082
Suchbegriffe:
Hessen Kralle
Hessenkralle
Löwen Kralle
Löwenkralle
Hessenkralle Nr. 272

Zur Holzfenstermontage, Nagellöcher-Ø 4,5 mm, Dübelloch-Ø 6,0 mm. Material 20 x 1,25 mm, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
140 mm
Herstellerartikelnummer:
103150020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: hessenkralle, 4015471019082, Kralle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2100
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0989*
€ 0,1331*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0977*
€ 0,1361*
6 Tage
1785
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1021*
€ 0,1371*
7 Tage
2100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1054*
€ 0,1414*
2 Tage
2310
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1084*
€ 0,1454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 170551 0 01010
ab € 0,1882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.