Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappträger Multifire 400X270mm Nr. 152400Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappträger Multifire 400X270mm Nr. 152400Z
Klappträger Multifire 400X270mm Nr. 152400Z
Artikel-Nr.:
     4012-144533
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00152 400 Z
EAN/GTIN:
     4003984280266
Suchbegriffe:
4003984280266
Klappträger
Träger
Multi-Line-Klappträger

• Verzinkt
• 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90°
• Lieferung erfolgt ohne Schrauben

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Nr.:
152 400 Z
A x B x C:
400 x 270 x 36 mm
Schraublöcher:
9 Stück
Ø:
5 mm
Stärke:
2 mm
Herstellerartikelnummer:
00152 400 Z
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 12,00*
€ 16,98*
4 Tage
17
2
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 18,68*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 13,85*
€ 19,44*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,75*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
00151 300 LW
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.