| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-144535 Herst.-Nr.: 11300-00000 EAN/GTIN: 4006676018635 |
| |
|
| | |
| Heimwerker-Set Nr. 11300 (5790) • Grundeinheit komplett verpackt im Folienschlauch • Bestehend aus: 2 Stahllochplatten 800 x 200 mm, weiß, 2 Wandschienen 500 mm, weiß, 6 Schrauben und Dübel, 18 Werkzeughalter (1 x 11408, 2 x 11404, 1 x 11405, 1 x 11407, 2 x 11406, 11 x 11409) Weitere Informationen: | | Ausführung: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 11300-00000 | Herstellername: | DIY Element System GmbH | Markenname: | DIY Element | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,29* | € 40,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,09* | € 48,08* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 36,71* | € 48,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,28* | € 51,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,74* | € 51,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|