Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 25 mm
Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 25 mm
Artikel-Nr.:
     4012-144571
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E51.025
EAN/GTIN:
     4021885061296
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kastenrolle

Stahlblechgehäuse verzinkt, Gummirad, Gleitlager, geeignet für harte Böden.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
E51.025
a:
25 mm
c:
13 mm
e:
29 mm
g:
41 x 18 mm
h:
31 mm
k:
4,2 mm
f:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
E51.025
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
166
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,59*
2 Tage
166
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,62*
6 Tage
160
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,63*
3 Tage
420
1
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,63*
5 Tage
166
1
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E50.016
ab € 0,29*
Ähnlich
BS Rollen
E50.025
ab € 0,25*
Ähnlich
BS Rollen
E51.030
ab € 0,44*
Ähnlich
BS Rollen
E50.030
ab € 0,28*
Ähnlich
BS Rollen
E50.045
ab € 0,75*
Ähnlich
BS Rollen
E51.050
ab € 1,15*
Ähnlich
BS Rollen
E50.050
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.