| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1452556 Herst.-Nr.: 4971-2/2 EAN/GTIN: 4000896246243 |
| |
|
| | |
| - Bremsadapterplatten Satz ∙ für Bremskolben Rücksetzwerkzeug 4971-1 zum beschädigungsfreien Zurücksetzen von Doppelkolben Bremssätteln
- Verbreiterung der Auflagefläche auf 100 x 72 mm
- Einfaches Fixieren der Adapterplatten durch 2 Scheibenmagnete: ⌀ 20 mm (Abzugskraft pro Magnet: 2 kg)
- Oberfläche: verzinkt
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 640240 Bremsendienst | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Bremsendienst-Werkzeug | Produktgruppe: | 4971 | Oberfläche: | verzinkt | Verwendung: | 4970-1 | Produktempfehlung: | 4968-5 | 751HS/5 | 900SZ/4 | 666-1 | 2147MS | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bremskolben, Bremskolbenrücksetzset, Bremskolbenrücksetzwerkzeug, Bremsen-Werkzeug, 4971-2/2 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,20* | € 71,47* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,23* | € 71,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,24* | € 71,52* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,93* | € 78,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,73* | € 80,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|