| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1452593 Herst.-Nr.: 9230B-1 EAN/GTIN: 4000896250820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ladekabel: 1,5 m
- Inklusive Holster
- Kunststoff-Tasche
- Abtrieb: Innen TORX® Profil, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
- Für Maschinenbetätigung
- Lösemoment maximal [Nm]: 4.5 Nm
- Umdrehungen/Minute: 180
- Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Pozidriv Profil PZ | Innen Sechskant Profil | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl | Akkukapazität [Ah]: | 2.5 Ah | Akkuspannung [V]: | 3.7 V | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikation: | HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW | hz-class Hauptklasse: | 410040 Akkuschrauber | hz-class Unterklassen: | 410020 Satz ∙ Sortiment (Akkuwerkzeug) | 230120 Betätigungswerkzeug (Bit) | 800020 Aktions- / Sonderartikel | Anzahl Werkzeuge: | 7 | Bezeichnung Produktgruppe: | Akkuschrauber | Produktgruppe: | 9230B-Satz | Verpackung außen: | Kunststoff-Tasche | Lieferumfang: | 2204NSLG-4 | 2216NSLG-PZ1 | 2216NSLG-PZ2 | 2223NSLG-T20 | Produktempfehlung: | 2128N-1 | 903SPC/3 | 9041-1 | 197-3 | 195-1 | 2240N/51 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | true | Branche: | Pkw | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge | Lösemoment maximal [Nm]: | 4.5 Nm | Lösemoment max (lbf.ft): | 3.32 lbf.ft | Umdrehungen/Minute (maximal): | 180 upm | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21052101 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Viertelzoll, Geschenkidee, Geschenk, Präsent, Incentive, Aufmerksamkeit, Mitbringsel, Geschenke, Geschenkideen, Incentives, Präsente, Akku-Werkzeug<br/, 9230B-1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 47,74* | € 62,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 47,88* | € 62,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 47,89* | € 62,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,96* | € 62,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 52,54* | € 67,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|