| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1453976 Herst.-Nr.: 493 EAN/GTIN: 9004853004933 |
| |
|
| | |
| - Jetzt neu: Steuermodul DSE 4520 mit umfangreichen Anzeigefunktionen für Spannung, Frequenz, Belastung und vieles mehr.
Weitere Informationen: | | AUTOMATIC - Benzin- mit Notstromautomatik - 400/230 Volt: | Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren Seite. Sie startet automatisch bei Stromausfall, übernimmt die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher und stoppt bei Stromwiederkehr. Das Start-Stopp-Automatikmodul DSE4520 sorgt für die stete Betriebsbereitschaft der Notstromanlage durch integrierte Selbsttestfunktion und das Erhaltungslademodul für die Startbatterie.<br/>Automatische Notstromanlagen erfüllen moderne Sicherheitsrichtlinien und schützen die Benutzer und den Betreiber technischer Systeme vor den Folgen eines Stromausfalls. Notstromanlagen empfehlen sich daher zur Ausfallsicherung von Beleuchtungs- und Liftanlagen in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Versammlungsorten. Dazu zählen Bahnhöfe und Flughäfen, Gast- und Raststätten, Gemeinde- und Stadtsäle, Hochhäuser und Hotels, Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen, Kinos, Museen, Theater, Schwimmbäder und Stadien, U-Bahn-Stationen etc.<br/>Auch im privaten Sektor halten die Systeme mehr und mehr Einzug. Welcher Haushalt kann heutzutage ohne Strom auskommen? Heizung, Wasserversorgung oder Kühlgeräte, auch im Privatbereich ist eine zuverlässige Notstromversorgung unerlässlich. | Versorgungssicher durch Start-Stopp-Automatik DSE4520: | Automatische Netzüberwachung:<br/>Bei Stromausfall bzw. Abweichung der eingestellten Spannungsgrenze wird der Stromerzeuger automatisch gestartet und übernimmt die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher. Bei Stromwiederkehr bzw. bei Wiedererreichen der korrekten Netzspannung wird der Stromerzeuger gestoppt und die Automatiksteuerung kehrt zur Netzüberwachung zurück.<br/><br/>Automatischer Testlauf:<br/>Bei regelmäßigen Selbsttests werden die Motor- und Generatorfunktionen geprüft. Testlaufzeiten und -intervalle sind programmierbar. | SEB 6500WDE-ASS: | Die Lärmbelastung in Grenzen halten - ELMAG® SEBSS-Modelle arbeiten extrem leise und sind die ideale Wahl für den Notstrombetrieb in sensibler Umgebung. | Komplette Ausstattung:: | SEBSS/SEDSS-Modelle mit Start-Stopp-Automatik DSE4520 sind hervorragend als privat, gewerblich oder kommunal genützte Notstromanlagen geeignet, z.B. zur Absicherung funktionswichtiger Beleuchtungs-, Computer-, Sicherheits- und Versorgungssysteme, Elektrogeräte und Produktionsanlagen. | Ausstattung:: | - Starter: Elektrochoke, Elektrostart, Batteriestart<br/>- Abschaltung: Ölmangel, Temperatur, Überlast, Kurzschluss ThM-SS<br/>- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP23<br/>- DSE 4520<br/>- 3x Voltmeter*<br/>- 3x Amperemeter*<br/>- Hertzmeter*<br/>- Stundenzähler*<br/>- Not-Stopp<br/>- Erhaltungsladung<br/>- Wechseltank<br/>- manuelle Kraftstoffpumpe<br/>- Superschalldämmung<br/><br/>* Anzeige am Automatikmodul DSE 4520 | Ausstattungsoptionen:: | - Ölablasspumpe für SEBSS<br/>- Flexibles Abgasrohr aus Edelstahl<br/>- Sondertanks / Großtanks<br/>- Erweiterbar mit Fernüberwachung und Fernbedienung über Internet und Handy |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.610,56* | € 8.820,05* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.735,82* | € 9.063,34* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.562,50* | € 9.562,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|