Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Powerstation ENERGY 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbare Powerstation ENERGY 600
Tragbare Powerstation ENERGY 600
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     4012-1454373
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     52901
EAN/GTIN:
     9004853529016
Suchbegriffe:
Powerstation
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
  • Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit und Langlebigkeit
  • Optimal auch für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
  • 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V
  • Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss und Überladung
  • Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
  • Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung
  • Integrierter Solarladeregler MPPT
  • Gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
  • Interne Beleuchtung mit SOS Funktion
Weitere Informationen:
ENERGY 600 - 2400:
Die neue Serie ENERGY umfasst 4 Leistungsgrößen von tragbaren Powerstations für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung ihrer Verbraucher. Das umfangreiche Einsatzgebiet umfasst alle Anwendungsbereiche. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung im Blackout-Fall, die ELMAG Powerstations sind immer ihr verlässlicher Begleiter.
Display:
- Batteriekapazität in % und Segmente<br/>- Verbleibende Laufzeit<br/>- Leistungsabgabe<br/>- Leistungsaufnahme<br/>- Status Ausgänge<br/>- Symbolanzeige für Schutzfunktion
Ausstattung:
Ausgänge:<br/>- 1x Schuko 230 Volt<br/>- 1x 12V KFZ 10 A<br/>- 1x 12V rund 10 A<br/>- 1x USB-C 60 W<br/>- 1x USB-A QC3<br/><br/>Eingänge:<br/>- 1x 7909 12V - 30V<br/>- 1x 12V KFZ 10 A<br/><br/>LED-Licht 7W<br/>Digitaldisplay<br/>Schutzart IP21<br/><br/>Schutzfunktionen:<br/>- Tiefenladung<br/>- Überspannung<br/>- Überladung<br/>- Kurzschluss<br/>- Übertemperatur<br/>- Untertemperatur<br/><br/>1x Netzadapter 100W im Lieferumfang<br/>1x KFZ Ladekabel im Lieferumfang
Weitere Suchbegriffe: Stromgenerator, notstromaggregat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 387,00*
€ 387,00*
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 389,58*
€ 449,89*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 393,70*
€ 460,14*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,89*
€ 535,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,90*
€ 523,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,25*
€ 495,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.