Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalsäge Nr.300 150 mm PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalsäge Nr.300 150 mm PUK
Universalsäge Nr.300 150 mm PUK
Artikel-Nr.:
     4012-146157
Herst.-Nr.:
     300250-20000
EAN/GTIN:
     4010124300012
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Universalsäge mit allseitig verstellbarem Buchenholzgriff

Ausführung: Kleine und handliche Ausführung mit guter Schnittleistung. Mit Universalsägeblatt.

Anwendung: Zum schnellen, einfachen Sägen für Industrie und Handwerk.



Mit 5,4 mm vernickeltem Vierkantstahlbügel.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Zähne pro Zoll:
25
Markenname:
PUK
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
300250-20000
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschensäge, 67320150, allseitig, Griff, Handsägen, PUK, Säge, Sägen, Universalsäge, verstellbarem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
331
20
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,56*
Lager 4012
331
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 8,13*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 8,14*
2 Tage
433
10
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,16*
5 Tage
283
1
€ 4,79*
ab € 5,81*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814012
ab € 2,91*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
305100
ab € 3,10*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
150100
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.