| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466501 Herst.-Nr.: 08 25 185 SB EAN/GTIN: 4003773088851 |
| |
|
| | |
| 08 25 185 SB Spitz-Kombizange leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen. Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC.
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0 mm Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0 mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, Nadelzange, knipex kombizangen, kombinationszange, spitzkombizange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 20,67* | € 26,62* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,94* | € 26,81* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,67* | € 26,94* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,11* | € 28,75* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 24,68* | € 30,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|