Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Wire Stripper 13 71 8, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-1466581
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 71 8
EAN/GTIN:
     4003773086673
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
13 71 8 KNIPEX WireStripper
Schneller abisolieren: zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege. Innovative Schneidengeometrie, besonders kräftige Schneiden: 50 % höhere Schneidkapazität und 25 % geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu marktüblichen Wire Strippern. Schnelles und gratfreies Abtrennen von Gewindestangen und Schrauben der Größen UNC 6-32 und 8-32 bis Festigkeitsklasse 4.6. Präzise geschliffen: Abisolierprofile für Leiter von 18-10 AWG (massiv), 20-12 AWG (feindrähtig). Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2"). Multifunktionale Greifflächen zum zuverlässigen Greifen, Halten, und Biegen von Flach- und Rundmaterial sowie zum Verdrillen von Adern. Hohe Stabilität und gute Zugänglichkeit dank Hybridspitzen am Zangenkopf, die flach und breit sind. Komfortabel: angenehme Öffnungsweite und ergonomische Griffform, integrierte Öffnungsfeder erleichtert häufiges Schneiden. Ideal für Rechts- und Linkshänder: Feststeller beidseitig bedienbar. Mit markanter Außenkante zum Entgraten von Kunststoffrohren.
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 1/2 in
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 45,21*
    € 53,81*
    20 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 47,30*
    € 55,39*
    13 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 47,17*
    € 55,39*
    9 Tage
    unbekannt
    1
    € 4,79*
    ab € 45,51*
    € 58,68*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 45,70*
    € 58,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,72*
    € 69,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,55*
    € 68,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,62*
    € 63,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,66*
    € 61,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,31*
    € 59,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,70*
    € 54,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.