Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1466660 Herst.-Nr.: 31 25 160 EAN/GTIN: 4003773016489 |
| |
|
| | |
| 31 25 160 Greifzange Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. 45° gewinkelte Backen.
Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5 mm Spitzenbreite (W4): 1,8 mm Spitzendicke (T2): 2,5 mm Greifflächenlänge (L4): 27,0 mm Backenlänge (L3): 55,0 mm Kopfbreite (W3): 16,0 mm Kopfwinkel: 45 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 22,05* | € 27,05* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 22,69* | € 27,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,62* | € 27,98* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,69* | € 28,01* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 24,01* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|