Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Seitenschneider 70 01 125 SB, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1466837
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 01 125 SB
EAN/GTIN:
     4003773011705
Suchbegriffe:
seitenschneider
70 01 125 SB Seitenschneider
schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. SB-Karte/Blister.
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,3 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5 mm
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    10
    6
    € 4,95*
    ab € 11,97*
    € 15,91*
    6
    € 5,95*
    ab € 12,07*
    € 16,04*
    9 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 11,77*
    € 16,25*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 11,97*
    € 17,11*
    1
    € 5,00*
    ab € 13,38*
    € 19,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Knipex
    70 01 125
    ab € 10,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.