Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider 71 12 200 SB, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     4012-1466858
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 12 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773067078
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
71 12 200 SB KNIPEX CoBolt®
Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mikrostrukturierte Schneide verringert das Rutschen von Schneidmaterialien aus dem Zangenmaul. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport. SB-Karte/Blister.
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6 mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6 mm
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 28,83*
    € 36,49*
    7 Tage
    10
    6
    Frei Haus
    ab € 29,99*
    € 37,14*
    6
    € 5,95*
    ab € 30,88*
    € 38,14*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 29,49*
    € 39,38*
    23 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 5,90*
    ab € 32,37*
    € 39,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,38*
    € 46,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,94*
    € 46,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,49*
    € 35,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Knipex
    71 12 200
    ab € 27,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.