Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kraftseitenschneider TwinForce® 73 72 180 BK, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-1466879
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 72 180 BK
EAN/GTIN:
     4003773074816
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
73 72 180 BK KNIPEX TwinForce®
Der überlegene Kraft-Seitenschneider mit dem patentierten Doppelgelenk. Optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion. Schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial. Für grobes und feinstes Schneiden. Wenig Schnittschlag: Die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet. Für den Einsatz mit mehr Komfort, für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle. Hohe Stabilität und präzisen Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. SB-Karte/Blister.
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 5,5 mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0 mm
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 38,38*
    € 48,04*
    12 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 40,35*
    € 49,40*
    6
    € 5,95*
    ab € 41,22*
    € 50,65*
    Lager 4012
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 39,22*
    € 52,11*
    19 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 40,09*
    € 53,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,11*
    € 62,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,41*
    € 59,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,99*
    € 57,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,91*
    € 54,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,34*
    € 52,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.