Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1467359 Herst.-Nr.: 98 00 27 EAN/GTIN: 4003773020028 |
| |
|
| | |
| 98 00 27 Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt.
Schlüsselweite: 27 mm Schlüsselweite S: 1 in Länge l max.: 215 mm Kopfstärke a max.: 9 mm Kopfbreite b max.: 63 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 19,32* | € 25,74* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,82* | € 26,15* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,55* | € 26,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,87* | € 26,51* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,86* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|