Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitwell Schwerlastsessel EXA Hochlehner, Kopfstütze belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitwell Schwerlastsessel EXA Hochlehner, Kopfstütze belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester
Sitwell Schwerlastsessel EXA Hochlehner, Kopfstütze belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester
Sitwell Schwerlastsessel EXA Hochlehner, Kopfstütze belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester
Sitwell Schwerlastsessel EXA Hochlehner, Kopfstütze belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester
Sitwell Schwerlastsessel EXA Hochlehner, Kopfstütze belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester
Sitwell Schwerlastsessel EXA Hochlehner, Kopfstütze belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester
Sitwell Schwerlastsessel EXA Hochlehner, Kopfstütze belastbar bis 350 kg Bezug: 100 % Polyester
Artikel-Nr.:
     4012-1467728
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     LKGS001090044210G
EAN/GTIN:
     4250416827548
Schwerlastsessel Modell EXA

Ergonomischer und bequemer gepolsterter Schwerlastsessel mit 780 mm Sitzbreite • Belastbar bis 350 kg • 5XL-Komfort-Sitz: mit Federkern-Stoffpolster • Rückenlehne: feststehend, mit integrierter Lordosenstütze Feste Armlehnen: verchromt mit robuster, mit schwarzer PU-Auflage • Kopfstütze: 80 mm höhenverstellbar • Untergestell: ein 2-fach Polyamid Fußkreuz, RAL 9011 schwarz, glasfaserverstärkt, mit extra großen Teppichbodenrollen • Lieferung: komplett montiert Info: Passende Hartbodenrollen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Belastbarkeit bis:
350 kg
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
780 mm
Sitztiefe:
780 mm
Lehnenhöhe:
700 mm
Gesamthöhe:
1260 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Sitzpolsterstärke:
200 mm
Gewicht:
55 kg
Herstellerartikelnummer:
ST-74.500-HLK-GS-00-109-37-44-2-10G
Herstellername:
SITWELL STEIFENSAND AG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.815,58*
€ 1.938,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.771,61*
€ 1.938,69*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,68*
€ 2.307,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.926,46*
€ 2.292,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,83*
€ 2.223,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,65*
€ 2.185,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,58*
€ 2.160,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.