Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-und Montagetisch Traglast 500kg Gewicht 140kg Gesamthöhe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-und Montagetisch Traglast 500kg Gewicht 140kg Gesamthöhe 1000mm
Arbeits-und Montagetisch Traglast 500kg Gewicht 140kg Gesamthöhe 1000mm
Arbeits-und Montagetisch Traglast 500kg Gewicht 140kg Gesamthöhe 1000mm
Arbeits-und Montagetisch Traglast 500kg Gewicht 140kg Gesamthöhe 1000mm
Artikel-Nr.:
     4012-1467775
Hersteller:
     Reinhold Beck Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     210.100.10
EAN/GTIN:
     4053569894920
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
montagetisch belastbarkeit 500kg
system montagetisch
Arbeits- und Montagetisch AM 500

• Ergonomisch optimierter Arbeitsplatz • Einsatzbereich: für manuelle Arbeitsplätze in der Fertigung, in Montagebetrieben oder z. B. in der Instandhaltung wo eine besonders körperliche Beanspuchung der Mitarbeiter nötig ist. • Arbeitsplatte: Buche-Multiplex • Antrieb: beidseitig • Arbeitshöhe: ergonomisch schnell und einfach (auch unter Last) über die Fußhydraulik einstellbar • Gleichmäßige Anpassung an die Höhe selbst unter ungleicher Lastenverteilung • Seitenwangen: sorgen für Stabilität und schützen die Mechanik • Mit Einlegeboden unten • 4 Lenkrollen: Ø 125 mm, 2 mit Bremse Hinweis: Optionales Zubehör wie z. B. Locharbeitsplatten sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Tragkraft bis:
500 kg
Plattformlänge:
1600 mm
Plattformbreite:
790 mm
Plattformhöhe:
30 mm
Nutzhub:
300 mm
Bauhöhe:
700 mm
Gewicht ca.:
140 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.212,78*
€ 2.420,60*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.263,89*
€ 2.432,64*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.432,64*
€ 2.894,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.414,89*
€ 2.873,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.333,39*
€ 2.776,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.289,51*
€ 2.724,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.263,89*
€ 2.694,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.