Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Thermohemd 3771, sand/zink, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor Thermohemd 3771, sand/zink, Gr. 5XL
Artikel-Nr.:
     4012-1470894
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3771072
EAN/GTIN:
     4030913988887
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
5XL
Konfektionsgröße (USA):
5XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Fleecejacken
Artikelbezeichnung:
Thermohemd
Farbe:
sand/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Obergewebe </strong><br />100% Baumwolle</p><p class="p1"><strong>Kapuze</strong><br />67% Polyester, 28% Baumwolle, 5% Elastan</p><p class="p1"><strong>Futter</strong><br />100% Polyester</p><p class="p1"><strong>Wattierung</strong><br /> 100% Polyester</p><p class="p1"><strong>Ärmelbesatz</strong><br /> 100% Baumwolle</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Freizeit, Garten / Landschaftsbau, Holzgewerbe, Installation / Elektro / Haustechnik, KFZ / Fahrzeugtechnik, Metallgewerbe
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Kuscheliges Kunstfell innen
Produktmerkmal 2:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 3:
2 Brusttaschen
Produktmerkmal 4:
Kapuze
Produktmerkmal 5:
Frontpatte mit Druckknöpfen
Produktmerkmal 6:
Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf
Produktmerkmal 7:
Innentasche
Produktmerkmal 8:
Fleece im Kragen
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,05 kg
Körpergröße:
200 cm
Brustumfang:
148 cm
Bundumfang:
154 cm
Schrittlänge:
89 cm
vordere Ärmellänge:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: thermohemd 5xl, thermohemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,51*
€ 93,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,86*
€ 96,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,75*
€ 99,38*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.