Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Flash Jacke 3780, schwarz, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor Flash Jacke 3780, schwarz, Gr. 5XL
Artikel-Nr.:
     4012-1470954
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3780072
EAN/GTIN:
     4030913989488
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
5XL
Konfektionsgröße (USA):
5XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Flash Jacke
Farbe:
schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>Oberstoff:</strong> <br />91 % Polyester<br />9 % Elastan</p><p class="MsoNormal"><br /><strong>Futter:</strong> <br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Garten / Landschaftsbau, Holzgewerbe, Installation / Elektro / Haustechnik, Malen / Lackieren, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
winddicht
Produktmerkmal 2:
wasserabweisend
Produktmerkmal 3:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
Frontreißverschluss hinterlegt
Produktmerkmal 5:
Kordelzug im Bund
Produktmerkmal 6:
In der Brusttasche haben Sie alles schnell griffbereit
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,55 kg
Körpergröße:
200 cm
Brustumfang:
148 cm
Bundumfang:
154 cm
Schrittlänge:
89 cm
vordere Ärmellänge:
52 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,62*
€ 84,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 87,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,41*
€ 89,78*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.