Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Plane Blouson 3790, oliv, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor Plane Blouson 3790, oliv, Gr. 5XL
Artikel-Nr.:
     4012-1470999
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3790072
EAN/GTIN:
     4030913990330
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
5XL
Konfektionsgröße (USA):
5XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Blousons
Artikelbezeichnung:
Plane Blouson
Farbe:
oliv
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Obergewebe </strong><br />100% Polyester, TPU Membrane</p><p class="p1"><strong>Futter</strong><br />100% Polyester</p><p class="p1"><strong>Wattierung</strong><br />100% Polyester</p><p class="p1"><strong>Design</strong><br />Reflexapplikationen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, KFZ / Fahrzeugtechnik, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig
Produkteigenschaften:
winddicht
Produktmerkmal 1:
wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
winddicht
Produktmerkmal 3:
2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
Produktmerkmal 6:
Frontreißverschluss hinterlegt
Produktmerkmal 7:
Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
Produktmerkmal 8:
1 Innentasche
Produktmerkmal 9:
Fleece im Kragen
Produktmerkmal 10:
Reflexapplikationen an Ärmeln, Kapuze und im Brust- und Rückenbereich
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,10 kg
Körpergröße:
200 cm
Brustumfang:
148 cm
Bundumfang:
154 cm
Schrittlänge:
89 cm
vordere Ärmellänge:
52 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,46*
€ 103,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 105,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,35*
€ 110,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.